BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電設工事関連
BOSCH(ボッシュ)の ケーブルカッター
BOSCH(ボッシュ)の ケーブルカッター本体
絶縁ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07571570
品番
1600A02NF4
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途
線材の切断作業
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
200
質量(g)
313
切断能力
【切断可能断面積】最大70(mm
2
) 【切断外径】最大20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表