クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の コピー用紙/ラベルシール
クラウン[事務用品]の コピー用紙/プリンタ用紙
クラウン[事務用品]の モノクロ対応用紙
コピー用紙 普通色 白色度80%
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×5冊)
注文コード
07571786
品番
CR-KPA4-W
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
確かな品質でリピーターに好評。コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど幅広く使えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コピー用紙 普通色 PEFC認証品
モノタロウ
¥
438
〜
¥
482
〜
税込
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.089
白色度(%)
約80
出荷単位
箱
入数(枚)
2500
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
89
適合プリンタ
PPC