クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の コピー用紙/ラベルシール
クラウン[事務用品]の コピー用紙/プリンタ用紙
クラウン[事務用品]の モノクロ対応用紙
コピー用紙 普通色 白色度80%
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×5冊)
注文コード
07571804
品番
CR-KPB5-W
参考基準価格(税別)
¥4,479
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
確かな品質でリピーターに好評。コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど幅広く使えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
449
¥
494
税込
サイズ
B5
紙厚(mm)
0.089
白色度(%)
約80
出荷単位
箱
入数(枚)
2500
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
89
適合プリンタ
PPC