CR-RP102-W ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品] 07571917

CR-RP102-W ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品] 07571917
CR-RP102-W ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品] 07571917

ロールペーパー 感熱レジロール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)58
内容量1箱(10巻)注文コード07571917品番CR-RP102-W
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
保存性に優れたタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)58長さ(m)65種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075巻芯径(Φmm)12外径(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07571917
2021-12-02
用途: お値段が高い
株式会社プティプランス卸売・小売業

入荷待ちになってしまったモノタロウブランドの物と『代替品』とあったので、
何の疑いもなく購入したら、まさかの値段でした。びっくりしました。2度と買わないです。

2が参考にしています
対象商品 : 07571917
2021-01-04
用途: レジ

レジに使用している、問題もなく、安価な物で十分です。

対象商品 : 07571917
2019-07-26
用途: 領収書用
医療・福祉・介護関連業

少し長めを買いました、頻繁に変える必要がないので、とても良いです。

対象商品 : 07571908
2015-01-27
用途: レジスター
有限会社こやた園芸

とても良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする