タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572026 品番JN-IPS27WQHDR-C65W-FLD-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度〜+70度、縦置時:+5度〜+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R15°、L15°」●標準消費電力:最大15W 通常10W スタンバイ8W●最大消費電力(W):110●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「横画面時-5°+70°、縦画面時+5°+70°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°、L90°」●リフレッシュレート:75Hz●本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300〜465mm●高さ調整:あり「220mm」 ピッチ約0.233mm 電源AC 100-240V 50、60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約7.1 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ホワイト バックライトE-LED モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS(AHVA) 輝度(cd/m2)400 USBYES

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする