液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572087 品番XU2292HSU-B6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載

仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●TCO:対応●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:CE、TUV●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応 ブラック サイズ21.5型 ピッチ0.248mm 消費電力(W)最大55、標準16 電源AC100〜240V 50/60Hz 1.5A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3.0(スタンド含む) 入力信号デジタル: HDMI/DisplayPort 角度調整範囲上下角度調整(チルト):上向き21.5°/下向き3.5° コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブルHDMIケーブル(1.8m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)384.0×489.5×199.5 グリーン購入法適合 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする