仕様●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●待機時消費電力:約0.2W(電源OFF時)●印字速度(モノクロ):17ppm●カラー液晶ビューワ:あり 2.7型TFT●最大印字サイズ:A4●国際エネルギースター:登録●稼動音:約55dBA●スリープ時消費電力:約1.1W●ダイレクト印刷機能:対応●メモリカードスロット:あり USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)●本体サイズ(H×W×D):172×400×341mm(突起部を除く)●ふちなし印刷機能:対応●インクタイプ:黒:顔料インク、カラー:染料インク●印字速度(カラー):16ppm●その他同梱品:CD-ROM、スターターインクカートリッジ、ユーザーズガイド、保証書他印刷物●VCCI:対応●ドライバー対応ソフト:Windows 7 SP1/8.1/10、Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS v 10.14.6〜●最大消費電力(W):21●両面印刷機能:対応●インク色数・ノズル数:4色●インクカートリッジタイプ:各色独立型●CD/DVD印字機能:対応
色ホワイト
備考印字スピードの単位はipmです。
本体質量(kg)約8.4(消耗品含む)
インターフェースHi-Speed USB2.0、有線LAN(10/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
原稿サイズA4
解像度最大1200dpi×6000dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量給紙トレイ(最大A4):普通紙100枚/手差しトレイ(最大A4):1枚
印刷方式カラーインクジェット
給紙方式給紙トレイ/手差しトレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機