液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/ブルーライト低減/フリッカーセーフ/液晶パネル・バックライト3年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572401 品番24MS570B-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,928
販売価格(税別)
34,480

ノングレア、100Hzパネル、3辺フレームレスデザイン、USB Type-C PD65W対応、昇降80mm、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、2W+2Wスピーカー搭載、3年保証

表面処理ノングレア 解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする