クリアホルダー

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 07572748 品番 CR-CE100
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリア グリーン購入法適合 サイズA4タテ 材質再生PP製 シート厚さ(mm)0.2 外形寸法(横×縦)(mm)222×310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
書類の整理
サービス業

とても使いやすく厚みも丁度いいのでおすすめです!
枚数も100枚と大容量で使いやすさに満足しています。

2025-12-03
用途:
書類のファイリング
卸売・小売業

厚みも程よく、扱いやすいです。
物価が高騰していますが
この厚みでこの枚数、お値段、とても助かります。

2025-08-17
用途:
書類整理用
おざわ消防設備 様 (サービス業)

書類の整理・保管に使用しています
定番です
リピート購入しています

2025-04-18
用途:
書類整理
製造業

厚手で使いやすいのでクリアホルダーはずっとこの商品を愛用しています。

対象商品:
07572748
2024-07-26
用途:
やや厚手でしっかり
教育・研究機関

材質は厚めで、硬くしっかりしています。カバンに入れる書類などにはこの強度が必要ですが、デスク上で使うのであればもう少し薄かったり柔らかくても支障ありません。大量のA4クリアホルダーが必要だったのでネットストアで調べたところ、翌日に届けられるお店がモノタロウしかなく、安価だったので購入しました。満足しています。

対象商品:
07572748
2024-03-05
用途:
会社で使用

100枚でこの値段は格安、タップし使えます、クリアーファイルは必要ですので。

対象商品:
07572748
2023-12-07
用途:
書類分別・保管
株式会社タウンフィールド 様 (建設業・工事業)

弊社では使用頻度が高く、一度に100枚購入で即日発送が助かる

対象商品:
07572748
2023-01-31
用途:
チラシ入れに。
合同会社Notrecette 様 (飲食業)

テイクアウトメニューなどのチラシを入れる袋として購入。やや曇りのある感じがちょっと高級感あり気に入りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする