商品画像

OEP-TV30(WH) オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造 ELPA 07573040 OEP-TV30(WH) オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造 ELPA 07573040 OEP-TV30(WH) オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造 ELPA 07573040 OEP-TV30(WH) オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造 ELPA 07573040 OEP-TV30(WH) オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造 ELPA 07573040

オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07573040 品番OEP-TV30(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,089
販売価格(税別)
1,899

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン
使用ユニット:直径10mm
インピーダンス:16Ω
再生周波数帯域:50〜20,000Hz
音圧感度:96dB
最大入力:5mW
コード長:3m
プラグ:ストレートステレオミニプラグ
質量:約27g(イヤーピース除く)
付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)
カラー:ホワイト

用途
周りの音も聞こえるオープンイヤー構造
テレビの視聴に便利なロングコード
手元で音量調整できる手元ボリューム付
2種類のイヤーピース付
耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする