同調方式:デジタル同調
受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz
スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W
出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。
電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz
消費電力:5W
外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)
質量:約630g(電池除く)
付属品:AC電源コード(約1.5m)
電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間
イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間
※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります