3ドア冷凍冷蔵庫 335L 自動製氷機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07573277 品番JR-CVM34C(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり
たっぷり入って使いやすい”真ん中大容

付属品卵ケース(2)、フリーポケット(2)、ボトルポケット(1) 仕様インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯、電気代の目安(kW):年間10400円(1h=31円(税込)) 質量(kg)65 リネンホワイト 種類ガス(g):R-600a(52、ノンフロン 容量(L)1段目(冷蔵室):192、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍):69 間口(mm)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)23 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98、電熱装置:140 ドア3ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)334 省エネ基準達成率(%)101、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★ 定格内容積(L)335
注意
※配送は車上渡しになります。※冷凍冷蔵庫201L〜400Lクラス野菜室定格内容積において、2024年10月現在、メーカー調べ。
※ペットボトルの形状により収納できない場合があります。
※保存温度帯と実際のケース内の温度には差が出る場合があります。保存期間の目安については賞味期限の記載のない食品についての目安です。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07573277 JR-CVM34C(W) 12429195 JR-CVM34CW 3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 Haier(ハイアール) 3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫 Haier(ハイアール) 1台(335L) 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする