Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07573329 品番WSH5420RN12S9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能
Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載
サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要
10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載
シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元
DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ
クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」

仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0〜40℃、湿度10〜85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応 消費電力(W)稼働時100 本体質量(g)9000 インターフェースSerial ATA II 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard グリーン購入法適合 容量(TB)12 容量(GB)8 ベイ数4 RAID機能RAID6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする