仕様●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:あり
タイプスイッチングハブ
ポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート
電源100V 50/60Hz
本体質量(g)3000
接続方式ギガビット
電源供給方式セルフパワー
マグネット非対応
通信速度10M/100M/1000M
拡張スロット数2