メールバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07574035 品番 CR-ME55-B
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。

外形寸法(横×縦)(mm)430×350 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)430×350×80 サイズB4判マチ付 ブラック 収納量B4判(背幅80mm)、15インチ×11インチ(背幅80mm) 仕様プラファスナー付 材質ナイロン製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07573886
2023-03-30
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

A4サイズの書類などが楽に入れることができます。しっかりした作りですし、番号南京錠と一緒に便利に使っています。

対象商品:
07573947
2018-02-22
用途:
本社と事業所の通い袋
製造業

しっかりしたつくりの丈夫な袋でした。毎日の通い袋として使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする