クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の はさみ
フッ素コーティングはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07574385
品番
CR-HS215-B
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
セロハンテープや接着剤などが刃に付かず、ベタつき防止。
全長(mm)
215
刃渡り(mm)
85
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング)
材質(ハンドル部)
再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃部加工
フッ素コート
繰り返し・詰め替え
対応