クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の はさみ
セパレ・ECO6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07574394
品番
CR-HS3160-G
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ハンドル部は外して分別廃棄。
全長(mm)
160
刃渡り(mm)
70
色
グリーン
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル部)
再生PE製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応