クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の はさみ
はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07574428
品番
CR-HS150NL-Y
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃渡り(mm)
56
仕様
名札付 左利き用
色
イエロー/ライトブルー
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル部)
ABS/エラストマー樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応