クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の はさみ
はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07574455
品番
CR-HS162-GR
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
全長(mm)
160
刃渡り(mm)
64
色
グレー
材質(刃)
ステンレス鋼(フッ素コーティング)
材質(ハンドル部)
再生ABS製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃部加工
フッ素コート
繰り返し・詰め替え
対応