VersaPro タイプVF (Core i7-1355U/16GB/SSD512GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office Home & Business 2024 デジタルアタッチ版/15.6型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574485 品番PC-VKV50FB9B21M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i7 OSWindows 11 Pro SSD512GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする