仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU数(最大):1個●ホットスワップベイ(空/全):2/4●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリスロット(空/全):3/4●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VCCI:対応 ClassB●筐体:ペディスタル●メインメモリ(最大):128000MB●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●FD:なし
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA」搭載しております。
電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大11.4
周波数2.60GHz
プロセッサーXeon E-2414
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(GB)300
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2