PRIMERGY TX1320 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574580 品番PYT1326Z0X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:2.5SAS、10Krpm●ディスクコントローラ:FSASアレイコントローラカード(PRAIDCP500i)●CPU数(最大):1個●添付ソフト(ツール):ServerViewSuiteServerBooksDVD(Manual)、ServerViewSuiteDVD(Tools)&ドキュメント●VCCI:対応ClassB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):2/4●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800UDIMM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W)×400[440(突起部含む)](D)×340[360(フット含む)](H)mm●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●CD:DVD-ROM●HDD容量(標準):1200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●インストールOS:WindowsServer2022Standard(16コア)●メインメモリ(最大):128000MB●メインメモリ(標準):16000MB 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA※1」搭載しております。 電源280W電源×1、AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)最大11.4 周波数2.60GHz インターフェースディスプレイ(VGAポート)×1[背面]、シリアルポート×1(オプション)[D-SUB9ピン][背面]、USB×9[USB3.2(Gen2×2TypeC:前面×1/Gen1TypeA:前面×1、背面×6/Gen1:内部×1)]、ManagementLAN×1[背面](1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) プロセッサーXeon E-2414 チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.60 グリーン購入法適合 拡張スロット数4 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする