PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574607 品番PYT1336Z08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥676,280
販売価格(税別)
614,800

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2414●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●最大消費電力(W):481●リダンダンドパワー:なし●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):900GB●ホットスワップベイ(空/全):5/8 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大28.8 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする