PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574616 品番PYT1336Z09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥753,280
販売価格(税別)
684,800

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●最大消費電力(W):481●HDD容量(標準):1800GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●CD:DVD-ROM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(標準):16000MB●ホットスワップベイ(空/全):5/8●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●メモリスロット(空/全):3/4●メインメモリ(最大):128000MB●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●HDD容量(最大):19200GB 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大28.8 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする