富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK PH50/J3 ストームグレイ (Core i5-1235U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07574668
品番
FMVP50J3H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
16型
使用CPU
Core i5
OS
Windows 11 Home
SSD
256GB
光学ドライブ
なし