富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK UH90/J3 ブラック (Core Ultra7 155H/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/14型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07574738
品番
FMVU90J3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥291,280
販売価格(税別)
¥
264,800
バスケットに入れる
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14型
使用CPU
Core Ultra 7
OS
Windows 11 Home
SSD
512GB
光学ドライブ
なし