曜日別特売
BSCHDBK USB Type-C to HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー) 07574790

USB Type-C to HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード07574790品番BSCHDBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。

ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする