SF14-51-A56Y/F (Core Ultra 5 226V/16GB/512GB SSD/ODD非搭載/Windows 11 Home(64bit)/Officeなし/14.0型/スチームブルー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574887 品番SF14-51-A56Y/F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.1(縦)x6.6(横)x29.8(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。

メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 使用CPUCore Ultra 5 OSWindows 11 Home SSD512GB 光学ドライブなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする