HP ProBook 450 G10 Notebook PC (Core i5-1334U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07575718 品番B10P5AT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg

電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) メモリー容量(標準):16GB、(最大):32GB 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 仕様●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.2kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●PCI-Expressスロット:なし●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●CPU詳細:インテル Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●メモリタイプ:16GB(16GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃。(非動作時):温度-20〜60℃、湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●WWAN:なし●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●最大消費電力(W):45●その他無線データ転送:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1) 本体質量(kg)約1.79〜 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず) ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトOffice Personal 2021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする