HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07575840 品番B3YB1AT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)

仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):8GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●プロセッサーテクノロジー:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージ容量:256GB●最大消費電力(W):123●VCCI:対応●J-Moss:対応 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量8GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする