SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07576226 品番 SH-M29AX-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応

ブルー 仕様●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●インストールOS詳細:Android 14●WWAN:5G●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大1TB microSDXCカード)●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合 本体質量(g)166 有効画素数アウトカメラ:5030万、インカメラ:3200万 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×9×149 ディスプレイ6.1 解像度2340×1080 防塵防水性能あり バッテリー容量(mAh)5000 Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS Bluetoothあり 容量(GB)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする