小型LTE/3Gマルチキャリア対応IoTルータ M2Mアダプタ EA01A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07576540 品番PA-EA01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

SIMロックフリーでNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、MVNOのLTE/3G回線に対応
小型カードサイズ+内蔵アンテナ
約80 × 54 × 16mm / 約50g
有線LAN または USB(EoU※)で使用可能
24時間365日安定稼働のための保守機能を搭載(定時再起動、WAN回線監視機能)
クラウド型統合管理サービス「NetMeister」に対応
広い動作温度範囲-20〜60℃により、寒冷地や空調設備がない物流倉庫のバックアップ回線や太陽光発電機器の遠隔保守など、さまざまな環境での稼働が可能なハイエンドモデル

仕様●電気通信事業法備考:PA-EA01A又はPA-EA01L●電気通信事業法:適合●その他環境及び安全規格:自動車部品振動試験準拠 JIS D 1601 3種-A種、鉄道車両用品振動及び衝撃試験準拠 JIS E 4031(振動:区分1等級B及び附属書JA2種B種、衝撃:区分1等級A) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07576540 PA-EA01A 47917776 PA-EA01A M2Mアダプタ EA01A NECプラットフォームズ M2Mアダプタ EA01A NECプラットフォームズ 1個 25,980
欠品中
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする