曜日別特売
HMC-100 ハンディープロテクターモールカッター KEIBA 07577123

HMC-100 ハンディープロテクターモールカッター KEIBA 07577123
HMC-100 ハンディープロテクターモールカッター KEIBA 07577123
HMC-100 ハンディープロテクターモールカッター KEIBA 07577123
HMC-100 ハンディープロテクターモールカッター KEIBA 07577123
HMC-100 ハンディープロテクターモールカッター KEIBA 07577123

ハンディープロテクターモールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07577123品番HMC-100
参考基準価格(税別)¥24,060販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。
ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。
簡単に交換できる替刃式。
本体アルミ合金製の軽量タイプ。

適合
・直角切断(幅70mm以下)
[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品
[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品
[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品
[光モール] 配線カバー床用なめらか
・直角切断(幅100mm以下)
[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品
[マサル] ガードマン 5号相当品以下
[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下
[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下
[光モール] 配線カバー床用なめらか
・45度切断(幅70mm以下)
[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品
[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品
[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品
[光モール] 配線カバー床用なめらか
全長(mm)317材質アルミ合金質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする