モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07577161 品番GameSir Tarantula Pro
参考基準価格(税別)¥10,057 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 ABXYボタンをXbox配置・Switch配置に変更できます。 スイッチのHD振動/NFCに対応します。 9個のカスタマイズ対応ボタンを搭載しており、それぞれ自分のスタイルに合わせて設定できます。 Switchユーザーに最適なNFC対応・6軸ジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 1200mAh電池を内蔵しており、高いパフォーマンスを維持できる安定した電力を供給します。

仕様●サポートプロトコル(PC):有線 Xinput、2.4Hz Xinput、Bluetooth Directinput●ジャイロ:あり(スイッチ/iPhone対応) 適合機種(2.4Ghz)Windows PC、Switch、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-C アダプター必須)、Windows PC、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプター必須) 寸法(mm)155×104×61 対応OSWindows 10以降、Android 8以降、iOS 13以降 モーター2個(HDランブルモーター) 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル) 軸数6軸 ボタン数背面ボタン:左1個、右1個、ロックスイッチ アプリケーションGameSir APP (スマホ)、GameSir Connect (Windows)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする