プラスチック用ニッパー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07577254 品番 PL-725
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

樹脂射出成形によるゲート切断用ニッパーです。
ジョイント部まで刃が付いていますので、切断物を刃元まで差し込んでも切断できます。
刃角はフルフラッシュですので金属系線材等の切断は不可能です。

呼び寸法(mm)125 トラスコ品番760-8586 全長(mm)129 質量(g)85 寸法A(mm)129 仕様コイルスプリング付 材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)51 刃先形状フラット 切断能力(Φmm)4.0 寸法E15° RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07577315
2019-10-28
用途:
プラスチック製品の仕上げで使用
有限会社弘大化成 様 (製造業)

弊社の製品には、最高にマッチして使い勝手が、良いです。

対象商品:
07577227
2019-07-13
用途:
電気工事
有限会社三協電業 様

主にインシュロック切断に使用しております。
値段の割には満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07577211
2018-10-14
用途:
プラスティック成型品のゲートカットに使用

ニッパはKEIBAと聞いていただけの事はある。ガラス入りの堅いものを長時間切っても切れ味に問題を感じさせない。作業者の疲れを考えればこの位の投資はするべきと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
07577202
2018-05-10
用途:
プラスチック加工作業時
製造業

手に馴染むサイズで刃の切れ味が非常に良くリピート商品です。

対象商品:
07577263
2018-01-25
用途:
成型品のランナー切り
有限会社三興製作所 様

プラスチックニッパー数あれどケイバを超える品に出会ったことなし。
硬いABS、柔らかいPVC、地味に切り辛いPC,何の問題もなく「サクッ」と切れる。
断面がまた素晴らしい。ケバ立たずヨレず嘗めたような断面。
これ以外使う気が全く起きない。

3人が参考にしています
対象商品:
07577202
2018-03-20
用途:
制御電気
製造業

ほかのニッパーより切れ味がよくって使いやすいです。

対象商品:
07577263
2017-08-15
用途:
プラスティック製品の切り取りに使用います。
製造業

よく切り取れて便利です。できればもう少し軽いと使いやすいと思います。

対象商品:
07577227
2016-12-28
用途:
電動1/10RCカー組立キットのゲート切り落とし

噂通り斬れ味鋭く、切り残しも欠けもなく平らに切り落とせました。この斬れ味がいつまで持続するのかは不明ですが、目的通りで大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする