ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 4 (i5-13420H/Win11Pro/16GB/256GB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07577355 品番12LMS1CC00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ACアダプター(65W)および電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) 仕様●メモリスロット(空/全):1/2●その他インターフェース:[背面]VGA(外部入力)×1、[背面]DisplayPort(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]コンボジャック×1、RJ45x1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):32GB●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他無線データ転送:なし●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:1/1●温湿度条件、最高動作高度:温度:10〜35℃、湿度:20〜80% (但し結露なき事)●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:15区分 29.4kWh/年(AA)●最大消費電力(W):65●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) 本体質量(g)1110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×182.9×179 メモリー容量16GB 解像度なし 使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 ×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen2 ×3 (前面×1、背面×2)、USB 3.2 Gen2 Type-C ×1 (前面×1) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする