富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK AH50/J3 ゴールド (Core i7-1255U/16GB/SSD・256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07577599
品番
FMVA50J3G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥203,280
販売価格(税別)
¥
184,800
バスケットに入れる
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
16型
使用CPU
Core i7
OS
Windows 11 Home
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ