曜日別特売
OE-0557-L 両口スパナ KEIBA 07577753

OE-0557-L 両口スパナ KEIBA 07577753
OE-0557-L 両口スパナ KEIBA 07577753

両口スパナ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)5.5×7
全長A(mm)104
内容量1個注文コード07577753品番OE-0557-L
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。
強度もJIS規格とほぼ同等です。

呼び寸法(mm)5.5×7寸法B(mm)15.5口開きC(mm)12.5全長A(mm)104寸法D(mm)3質量(g)11商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07577753
2014-07-14
用途: 電子機器の組立。車の整備。
建設業・工事業

私の購入したサイズは小さかったため軽量化のメリットは殆ど有りません。
が、セットで携行する必要が有る場合には軽量化が効いてくるはずです。
穂先の精度は問題無し。メッキの仕上げは少し荒い気もしますが、サイズがサイズでしたのでそんなものでしょう。
値段は高くも無し、安くも無し…と言った所でしょうか。
軽量化のオマケで、本体に穴が開いているため、携行や整理が少しやり易くなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする