※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-9060D オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 07578103 NW-9060D オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 07578103 NW-9060D オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 07578103 NW-9060D オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 07578103

オールステンレス製台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)450 注文コード07578103 品番NW-9060D
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。
汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。
荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。
通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。

耐荷重(kg)450 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)213 質量(kg)24.9 トラスコ品番465-1154 材質ステンレス 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン ハンドル径(Φmm)27.2 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)SUS 寸法W1(mm)840 高さ(cm)213 材質(ハンドル)SUS304 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする