クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の デスクマット
クラウン[事務用品]の 既製デスクマット
クラウン スカイメルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07578104
品番
CR-SS107N-T
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。
寸法(横×縦)(mm)
995×695
マット厚(mm)
1.7
材質
透明軟質ビニール
下敷厚(mm)
-
色
グリーン透明
繰り返し・詰め替え
対応