テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 収納・設備・保管・運搬用品
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス製ワゴン
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 標準型
ステンレスミニテーブルワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全高(mm)
775
奥行(mm)
300
注文コード
07578191
品番
AS-U4530E
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
全高・奥行
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ビス1本に至るまでオールステンレス製
食品、製薬、化学工場から病院、ホテル、レストランまで幅広くご利用いただきます。
均等耐荷重(kg)
50
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×775
タイプ
受け皿タイプ
使用キャスター
Φ50ナイロン車(S付2ヶ)
材質(車輪・金具)
スチール
材質
SUS304
奥行(mm)
300
間口(mm)
450
全高(mm)
775
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000