画像準備中

クラウン スカイメルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07578226 品番 CR-SW126N-G
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。

寸法(横×縦)(mm)1195×595 マット厚(mm)1.7 材質(マット)透明軟質ビニール、(下敷)フェルト 下敷厚(mm)1 下敷:グリーン、上敷:透明 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07578113
2016-06-28
用途:
事務机のマットとして仕様
卸売・小売業

厚めなので、ボールペンなどの筆圧をすべて吸収してくれて書きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする