クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の デスクマット
クラウン[事務用品]の 既製デスクマット
クラウン スカイメルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07578253
品番
CR-SW1N-G
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。
寸法(横×縦)(mm)
1515×750
マット厚(mm)
1.7
材質
(マット)透明軟質ビニール、(下敷)フェルト
下敷厚(mm)
1
色
下敷:グリーン、上敷:透明
繰り返し・詰め替え
対応