ステンレスミニテーブルワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全高(mm)800 奥行(mm)450 注文コード07578286 品番AW-U6045D
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は全高・奥行など18種類から選べます 他の種類を見る

ビス1本に至るまでオールステンレス製
食品、製薬、化学工場から病院、ホテル、レストランまで幅広くご利用いただきます。

均等耐荷重(kg)50 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 タイプ受け皿タイプ、両ハンドル付 使用キャスターΦ75ウレタン車(S付2ヶ) 材質(車輪・金具)ステンレス 材質SUS304 奥行(mm)450 間口(mm)600 全高(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする