折りたたみ式テーブルワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質SUS304 (18-8) 材質(車輪・金具)スチール 注文コード07578322 品番VC-2E
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

最高級ステンレスSUS304(18-8)を使用しているため、汚れやサビ・薬品に耐え、長く清潔にご利用いただけます。
テーブル部分にはハンドルや金具などの突起物のない構造ですので、本体より大きめの物でも乗せることができます。また、単独や複数台または既存作業台と組み合わせる等、様々な形態でご利用いただけます。
本体をそのまま開くだけでセッティングはOK。折りたたみはレバーを引くだけのワンタッチ操作。
折りたたんだまま安定した自立移動ができるので、所定の場所での収納に手間どらず、厚みはわずか200ミリの収納スペースで保管が可能です。

均等耐荷重(kg)
天板部:80
スノコ棚:30
使用キャスターΦ75ウレタン×自在4輪(2輪ストッパー付) 材質SUS304 (18-8) 質量(kg)13 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)750×500×800 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D2×高さH2)(mm)750×200×840 タイプエコノミー 材質(車輪・金具)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする