クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の デスクマット
クラウン[事務用品]の 既製デスクマット
スカイメルトコピーレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07578497
品番
CR-CS126-T
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
文字が転写しにくい、非転写加工。
寸法(横×縦)(mm)
1195×595
マット厚(mm)
1.8
材質
透明軟質ビニール
色
透明
繰り返し・詰め替え
対応