クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の デスクマット
クラウン[事務用品]の 既製デスクマット
スカイメルトコピーレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07578637
品番
CR-CW107-G
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
文字が転写しにくい、非転写加工。
寸法(横×縦)(mm)
995×695
マット厚(mm)
1.8
材質
(マット)透明軟質ビニール、(下敷)フェルト
色
下敷:グリーン、上敷:透明
下敷厚(mm)
1
繰り返し・詰め替え
対応