呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
くれ竹筆 うす墨 31号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07578685
品番
DE151-3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カートリッジ式。和紙に程よい滲みで、のし書きに最適。基本的な毛筆(中字・うす墨)。
材質
本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs
寸法(mm)
180×13
質量(g)
15
有効距離(m)
筆記:200〜400 筆記可能距離はカートリッジインク1本使用時の距離を表記しています。
インク
水性顔料インキ
繰り返し・詰め替え
対応