電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)14 注文コード07578715 品番EDS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は呼び寸法など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法(mm)14 用途充電工具18V対応 全長L(mm)105 寸法D(mm)19.7 寸法l(mm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36682371
2023-09-05
用途:
現場作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この電動ドリル用ソケットはインパクト対応でしかも差込み角が12.4oでとても使いやすい商品です。

対象商品:
36682335
2022-02-27
用途:
ボルト締め付け
上野工事 様 (建設業・工事業)

長さもちょうど良く、とても丈夫で使いやすい商品です。

対象商品:
36682387
2020-03-10
用途:
季節替わりのタイヤ交換に使用
木下電機 様

AC接続125Nmのインパクトドライバで問題なく使用できるので、タイヤ交換作業が素早くできます。

対象商品:
36682362
2017-09-11
用途:
ベースの固定
株式会社Riku 様

価格もリーズナブルで、とっても使いやすいですよ。今が買いです

対象商品:
07578767
2016-11-27
用途:
バイクの整備

インパクト対応とありますが、割れました!価格が安いのでまた購入しました。

対象商品:
36682362
2016-01-23
用途:
電気工事

18Vインパクトドライバーで使用。
電動ドリル用ソケットはトップ製が一番いい。

1人が参考にしています
対象商品:
36682371
2016-04-18
用途:
ナット脱着
電気・ガス・熱供給・水道業

ごくごく普通ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする