高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07579139 品番ZHPA-129(BG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機
最大9MPaの水圧で強力洗浄!
つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用
小型・軽量 本体重量3.4kg
噴射角度を調節できる噴射ノズル付属
【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット
20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます
高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です

用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ セット内容本体、トリガーガン、高圧ホース、給水ホース用カップリング、ランス、噴射ノズル、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)3.4 タイプ標準セット 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズその他 内容標準セット 定格消費電力(W)1200 電源コード(m)約5 ホース長さ(m)【高圧ホース】約5 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)約6 吐出水量(L/min)約4.6 充電時間(時間)- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後) 許容圧力(MPa)約9 防水性IPX5 給水温度(℃)最高40 最大吐出水量(L/min)約7.0 給水圧力(MPa)0.7
取扱説明書:(4.33MB)
注意
※本製品は、部品の取り付けにプラスドライバーを使用します。予めご用意をお願い致します。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする